Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157817 Herst.-Nr.: 6948 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Seifenspender Aquarius 6948 der Marke Kimberly Clark ist eine einzigartige ,Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene.  , Das Nachfüllen des 1 Liter grossen Behälter ,gestaltet sich unkompliziert. Ü,ber ein Sichtfenster können Sie jederzeit den Füllstand ablesen und das Auffüllen zeitlich anpassen. Der Spender portioniert die Ausgabe der Seife entsprechend einer nutzerabgestimmten Verwendung. Die Portionierung sorgt für eine Minimierung der Verschwendung. Doch nicht nur Funktionalität steht an erster Stelle bei dem Aquarius 6948, sondern auch ,eine edle Optik. Die Fertigung in Hochglanz verschafft einen gepflegten und modernen EIndruck in den den Waschräumen Ihres Unternehmens. ,Zudem verhindert die glatte Oberfäche Schmutzfallen wodurch die Reinigung erleichtert wird. Die abgerundete Kanten können leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden.  , Der weisse Seifenspender Aquarius 6948 von Kimberly Clark hat Abmessungen von L 235 x B 116 x H 114 mm. ,Er harmoniert perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex®, und Scott®,.  , Wichtige Details: - Wandmontierter Aquarius&trade, Seifenspender, weiss Füllmenge 1 Liter
- Liefert genau die richtige Menge, welche den Verbrauch reduziert
- Schlanke, glatte, abgerundete Design und ermöglicht eine einfache Reinigung
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Kassetten
- Nachfüllen ist einfach und die unkomplizierte Wartung hält die Kosten in stark frequentierten Bereichen in Schach
- Ideal für ein stilbewusstes, modernes und professionelles Image
- Füllmenge 1 Liter
- Form: rechteckig
- Masse: L 235 x B 116 x H 114 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiss
- Gewicht: 0,39 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, aquarius handreiniger 1l, handreiniger, kleenex handreiniger, Seifencreme-Spender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,97* | € 14,89* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,40* | € 34,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,51* | € 41,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|