Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157693 Herst.-Nr.: 810199 SILBER EAN/GTIN: 4009199810199 |
| |
|
| | |
| Die Alu-Rundrohr Schienenanlage STABILO- Professional eignet sich für die Anbringung von Regalleitern des gleichnamigen Systems, mit denen Sie mühelos und sicher höhere Regalböden erreichen. Die hochwertige Alu-Rundrohr Schienenanlage besteht aus mehreren Systemteilen, die Sie nach Bedarf einzeln bestellen und zu einem System komninieren. Darunter fallen ein 3 m langes Leichtmetall-Rundrohr mit einem Durchmesser von 30 mm, das entweder mit unbehandelter oder eloxierter Oberfläche erhätlich ist, Zwischenhalter sowie je einem Halter für den Endanschlag rechts und links. Diese Halter dienen als Stopper, die ein versehentliches Weiterrutschen der Leiter über die Schiene hinaus zuverlässig verhindern. Beim Aufbau dieser STABILO- Professional Schienenanlage sollten Sie beachten, dass die Anbringung eines Zwischenhalters im Abstand von circa einem Meter erforderlich ist. Das Material der exklusiven Schienenanlage, Aluminium, zeichnet sich durch seine edle Optik und lange Haltbarkeit aus. Weitere Details: - Systemteile der Alu-Rundrohr Schienenanlage für die dauerhafte Anbringung von Regalleitern
- Leichtmetallrohr: 3.000 mm lang, Durchmesser 30 mm
- Zwischenhalter
- Anbringung der Zwischenhalter in 1 m Abstand
- Halter für den Endanschlag rechts und links
- Langlebiges Aluminium-Material
- Jedes Systemteil wird nach Bedarf einzeln bestellt
Weitere Informationen: | | Farbe: | Aluminium | Ausführung: | Zwischenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 157693, 157693-SW81, Leitern Zubehör, Hängeleiter, Trittleiter, Stehleiter, Anlegeleiter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,34* | € 16,66* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 11,585* | € 16,865* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,55* | € 18,47* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,24* | € 19,51* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,95* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|