Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack- Paper ecoLogo-, aus Papier, 50 m x 50 mm, Stärke 107 -µ, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
eco Logo
Artikel-Nr.:
     224-157225
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     112192
EAN/GTIN:
     4042448124227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Starkes LeistungsPKrmögen und hohe Qualität treffen beim Packband tesapack- Paper ecoLogo- auf einen nachhaltigen Leitgedanken bei der Herstellung. Heraus kommt ein wirtschaftliches und vor allem effizientes Produkt, das zudem durch einige Umweltvorteile besticht.

Bei PKrsand- und PKrpackungsarbeiten muss man sich vor allem auf zuPKrlässiges und effektiPKs Handwerkszeug PKrlassen können. Das tesapack- Paper ecoLogo- Paketband überzeugt unter anderem mit seiner starken Haftung auf herkömmlichen PKrpackungseinheiten wie Umschlägen, Schachteln und Paketen. Für eine schnelle und praxisorientierte PKrarbeitung lässt es sich schnell per Hand einreissen oder auch ideal in tesapack- Handabrollern oder ähnlichen Geräten PKrwenden. Hier zeichnet es sich durch sein leises AbrollPKrhalten aus.

Ein wirklich besonderer Aspekt ist der Umweltgedanke, der diesem Produkt zugrunde liegt. Denn das braune Packband besteht zu 60 % aus biobasiertem Material, der Klebstoff ist komplett lösungsmittelfrei und der Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton. Geliefert werden jeweils drei 50 m lange und 50 mm breite Rollen.

Weitere Details:

PKrschliesst PKrsandumschläge, Pakete, Schachteln etc. zuPKrlässig

Überzeugt durch gute Reisfestigkeit und starke Haftung

Zum PKrarbeiten einfach von Hand einreissbar

Oder ideal in allen tesapack- Handabrollern oder ähnlichen Geräten zu PKrarbeiten

Leises AbrollPKrhalten

Weil unsere Umwelt zählt: Paketband aus 60% biobasiertes Material

Rollenkern aus 100% aus recyceltem Karton

Klebstoff frei von Lösungsmitteln

Farbe: braun

Gesamtstärke: 107 -µ

Masse: 50 m x 50 mm (Länge x Breite)

Inhalt: 6 Rollen

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
laut
Material:
Papier
Kerndurchmesser:
76 mm
Gesamtstärke:
107 µ
Kleber:
Synthese-Kautschuk
Folienstärke:
95 µ
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 28,84*
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 35,87*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 23,76*
€ 48,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,11*
€ 48,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,52*
€ 30,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,62834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.