Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband tesa- 4100, transparent, 38 mm, 8 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157193
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     112191
EAN/GTIN:
     4005801197504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Low noise
  • stark belastbar
  • stark klebend
  • sehr reissfest
  • maschinell PKrarbeitbar
  • Rollenlänge: 66 m
  • PK: B 38 mm = 8 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Rollen pro Paket:
8
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Gesamtstärke:
51 µ
Folienstärke:
28 µ
Breite:
38 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,64*
€ 40,18*
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 50,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,18*
€ 47,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.