Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 4195, B 50 mm, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157191
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114477
EAN/GTIN:
     4042448438379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • in Spitzenqualität
  • umweltfreundlich
  • lösungsmittelfreie Acrylatdispersionsklebemasse auf Polypropylen-Folie
  • für manuelle und maschinelle PKrarbeitung sehr gut geeignet
  • UV-, temperatur- und alterungsbeständig
  • thermische Entsorgung ohne Giftstoffentwicklung
  • Masse: 66 m x 50 mm, Kern- 76 mm
  • In Farbe braun zusätzlich Extrabreite von 75 mm erhältlich
  • Rollenbreite 50 mm = 6 Rollen/PK
  • Rollenbreite 75 mm = 4 Rollen/PK
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Rollen pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
60 µ
Folienstärke:
35 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß 50mmx66m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, 157191, 157191-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 30,68*
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 38,15*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,38*
€ 32,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,86667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.