Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Paketklebeband tesapack- Eco & Strong,, 6 Rollen, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
100% recycled plastic
Artikel-Nr.:
     224-157188
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114474
EAN/GTIN:
     4042448166425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Das Klebeband tesapack- Eco & Strong ist klebestark und umweltfreundlich. Mit diesen Eigenschaften eignet sich das Produkt hervorragend als Paketklebeband für den Einsatz im Büro oder zu Hause.

Mit dem Klebeband tesapack- Eco & Strong erhalten Sie ein umweltfreundliches Paketklebeband, das sich in der Praxis als extrem klebstark erweist. Ein gleichmässiges und leises Abrollen zeichnen das Klebeband tesapack- Eco & Strong ebenso aus wie die PKrwendung von vollständig recycelten Materialien. Es eignet sich für jeden, der seine Pakete sicher, sauber und umweltgerecht PKrschliessen möchte. Zu den Vorzügen gehört, dass dieses Paketklebeband lösungsmittelfrei hergestellt wird. Das Band mit einer Rollenlänge von 66 m und einer Rollenbreite von 50 mm ist in einer bedruckten und in einer unbedruckten Variante erhältlich.

Weitere Details:

  • Besonders umweltfreundliches Paketklebeband
  • Trägerfolie aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP)
  • Rollenkern zu 100 % aus recyceltem Karton
  • Starke Klebeleistung
  • Einfache Handhabung
  • Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • PKrschiedene Varianten erhältlich: als unbedrucktes Band in transparentem Braun oder als bedrucktes Band in Braun und Grün mit Logo 'ž100 % recycled plastic'œ
  • Rollenlänge: 66 m
  • Rollenbreite: 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Gesamtstärke:
57 µ
Folienstärke:
32 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, packband tesa, packband, 157188, 157188-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,88*
€ 41,88*
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 52,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,31334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.