Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband Nopi 57215, transparent, 50 mm, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157186
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114552
EAN/GTIN:
     4042448041418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Low noise
  • stark belastbar
  • stark klebend
  • sehr reissfest
  • maschinell PKrarbeitbar
  • Rollenlänge: 66 m
  • B 50 mm = 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Rollen pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Gesamtstärke:
51 µ
Folienstärke:
28 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, 157186, 157186-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 33,48*
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 41,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 4,215* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.