Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker TEC basic IS 1999, höhenverst., mit Armablage, ergonom. Polster-Sitz, indigoblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157180
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     IS 1999 AS01SCR 012.019 INDIGO BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
drehhocker

Der Drehhocker TEC basic IS 1999 ist bequem höhenverstellbar und wird hier mit und ohne Armablage angeboten. Das Modell mit ergonomischem Polster-Sitz ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Dieser hochwertig gefertigte Hocker bietet einen hohen Komfort dank seiner Höhenverstellung mit praktischer Ringauslösung. Mit einem Handgriff bringt der Anwender den Drehhocker auf die gewünschte Sitzhöhe von 470 bis 640 mm. Die Sicherheitsgasfeder sorgt für eine sichere Betätigung des Mechanismus. Der Sitz ist gepolstert und genügt hohen ergonomischen Anforderungen. Ein komfortables Sitzen ist damit über einen langen Zeitraum möglich.

Erhältlich ist das Modell ohne oder mit Armabalge für eine zusätzliche Abstützung. Das Fusskreuz aus Polyamid mit Glasfaserverstärkung verleiht der Sitzkonstruktion die notwendige Stabilität. Der Käufer wählt bei diesem Modell aus insgesamt vier verschiedenen Bezugstoffen aus. Zu nennen sind auch die lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen. Damit lässt sich der Drehhocker zum Beispiel auf Teppich bequem bewegen.

Weitere Details:

  • Ausführungen: mit/ohne Armablage
  • Armablage aus Polyurethan
  • Höhenverstellung mit Ringauslösung
  • Sicherheitsgasfeder, Standrohr verchromt
  • Ergonomischer Polstersitz
  • Bezugstoff: 100% Trevira CS
  • Recycelbare Materialien
  • Fusskreuz aus Kunststoff, Ø 600 mm
  • Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen
  • Universalgleiter als Option erhältlich
  • Versch. Farben
  • Masse: L 600 x B 600 x H 470-640 mm
  • Gewicht: 6,3 kg
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
47 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
fest
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Flachsitz
Lordosenstütze:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
indigo-blau
empfohlene Sitzzeit:
8 h
Sitzbreite:
38 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzhöhe bis:
64 mm
Farbe Gestell:
schwarz; alusilber
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Trevira CS
Norm:
EN ISO 14001:2009; EN ISO 9001:2015
Farbe Sitzfläche:
indigo-blau
Sitztiefe:
38 mm
Material Fusskreuz:
Polyamid (PA)
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 157180, 157180-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 273,49*
€ 332,18*
Frei Haus
ab € 333,94*
€ 401,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,18*
€ 395,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.