Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker TEC basic IS 1999_ESD, ESD-leitfähig, höhenverstellbar, ergonom. Polster-Sitz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157149
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     IS 1999_ESD 044.033 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker

Für den ESD-Bereich konzipiert ist der Drehhocker TEC basic IS 1999_ESD. Der Hocker ist antistatisch, leitfähig und verhindert zuverlässig elektrische Entladungen.

In der Elektronikindustrie und anderen Bereichen, wo es zu elektrostatischen Entladungen kommen kann, sollte die Ausstattung am Arbeitsplatz leitfähig sein und dazu beitragen, ESD-Potenziale zu reduzieren oder gänzlich zu vermeiden. Der Drehhocker TEC basic IS 1999 wurde eigens für derartige Arbeitsbereiche entwickelt und ist bis zu einem Widerstand von Rg ≤ 1x 106 Ω leitfähig.

Für Komfort sorgt der ergonomische, mit atmungsaktivem Schnittschaum gepolsterte Sitz, der in verschiedenen Farben erhältlich ist. Der komfortable Drehhocker ist dank der Ringauslösung stufenlos zwischen 450 '“ 620 mm höhenverstellbar. Mobil machen die weichen Doppellaufrollen, die sich für harte Böden eignen. Zusätzlich sind ohne Aufpreis auch harte Rollen oder Universalgleiter erhältlich.

Der qualitativ hochwertige Drehhocker ist für eine Lebensdauer von fünf Jahren nutzbar, bei acht Stunden Inanspruchnahme über 220 Arbeitstage pro Jahr. Danach können die verarbeiteten Materialien leicht trennbar und umweltschonend recycelt werden.

Weitere Details:

  • Ergonomischer, komfortabler Polstersitz
  • Atmungsaktive Polsterung mit Schnittschaum
  • Sitzhöhe verstellbar von 450 '“ 620 mm
  • Verstärkte Sicherheitsgasfeder mit praktischer Ringauslösung
  • Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen
  • Standardmässig mit weichen Rollen für harte Böden
  • Sitzmasse (B x T x H): 530 x 530 x 450 - 620 mm
  • Optional mit harten Rollen für weiche Böden in Schwarz oder mit flachen Universalgleitern für harte und für weiche Böden
  • Bezugsstoff: 70% Polypropylen, 29% Wolle, 1% BASF Resistat
  • Verschiedene Farben für den Sitz
  • 5 Jahre Lebensdauer bei einer Nutzung von 8 h täglich / 220 Arbeitstage
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anlieferung:
Teilmontiert
empfohlene Sitzzeit:
8 h
Sitzbreite:
380 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzhöhe bis:
620 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
450 mm
Kopfstütze:
Nein
Farbe Gestell:
chrom
Garantie:
5 Jahre
ESD (leitfähig):
Ja
Bezug:
Stoff
Norm:
EN ISO 14001:2009; EN ISO 9001:2015
Sitzschalenform:
Flachsitz
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitztiefe:
380 mm
Material Fusskreuz:
Aluminiumdruckguss
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, 157149, 157149-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 220,00*
€ 270,08*
Frei Haus
ab € 267,19*
€ 322,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,95*
€ 316,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.