| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157084 Herst.-Nr.: 10101 EAN/GTIN: 4030198101018 |
| | |
|
| | |
| Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion sind pro Stück 250 m lang und haben eine Breite von 400 x 250 mm. Geliefert werden 2 Stück der Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion. Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion schützen und polstern Ihre Waren zuverlässig. Dabei lassen sich die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion auch zum einwickeln oder fixieren von Wertgegenständen verwenden. Jede Luftkissen-Folienmatte ist 250 m lang und hat eine Folienstärke von 25 my. Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Cushion sind 400 x 250 mm breit und haben eine 250 mm Perforation. Geliefert werden 2 Stück. Weitere Details: - Zum Schützen, Fixieren, Einwickeln und Polstern
- Breite: 400 x 250 mm, 250 m lang
- Perforation: 250 mm
- Folienstärke: 25 my
- 1 VE = 2 Rollen
Weitere Informationen: | | Perforiert: | Ja | ESD (leitfähig): | Nein | Farbe: | transparent | Material: | Kunststoff | Folienstärke: | 25 µ | Breite: | 400 mm | Länge: | 2500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 157084, 157084-SW81 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 165,54* | € 200,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 161,67* | € 200,34* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 168,19* | € 202,47* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 175,67* | € 212,29* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 231,60* | € 276,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 115,80* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|