| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157083 Herst.-Nr.: 10102 EAN/GTIN: 4030198101025 |
| | |
|
| | |
| Wir liefern Ihnen 4 Rollen der Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void. Jede Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void ist 250 m lang und hat eine Breite von 200 x 120 mm. Rundum geschützt sind Ihre Waren beim Versand mit den Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void. Jede Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void ist 250 m lang und hat eine Breite von 200 x 120 mm. Die Rollen haben einen Durchmesser von 165 mm und eine Folienstärke von 25 my. Der Abstand der Perforation der Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void liegt bei 120 mm. Wir liefern Ihnen insgesamt 4 der Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void. Weitere Details: - Zum Schützen, Fixieren, Einwickeln und Polstern
- Masse pro Rolle: 250 m Länge, Breite 200 x 120 mm, ø 165 mm
- Abstand der Perforation: 120 mm
- Folienstärke: 25 my
- 1 VE = 4 Rollen
- Gewicht: 2,8 kg
Weitere Informationen: | | Perforiert: | Ja | ESD (leitfähig): | Nein | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen (PE) | Folienstärke: | 25 µ | Breite: | 200 mm | Länge: | 2500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 162,21* | € 201,08* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 167,18* | € 203,22* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 167,11* | € 203,22* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 176,05* | € 213,08* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 232,68* | € 276,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 58,17* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|