Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT3-19, Kunststoff-Bänder, Band 16 '“ 19 mm, bis 4500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156989
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17222
EAN/GTIN:
     4030198172223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug

Das Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 ist nur für Kunststoffbänder mit einer Bandbreite von 16 bis 19 mm geeignet. Dabei bietet das Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 eine Spannkraft von bis zu 4500 N.
Leichtes und handliches Umreifen gelingt mit dem Akku-Umreifungsgerät BXT3-19. Speziell für schwere Umreifungsanwendungen gefertigt, ist das Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 nur für PET- oder PP-Umreifungsbänder mit einer Bandbreite von 15 bis 16 und 18 bis 19 mm und einer Stärke von 0,8 bis 1,3 mm geeignet. Bei einer Bandspannkraft von bis zu 4500 N wird die angewendete Spannkraft in Echtzeit auf dem Gerät angezeigt. Das Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 bietet Ihnen variable Spanngeschwindigkeiten und kann sowohl voll- wie auch halbautomatisch oder manuell bedient werden. Geliefert wird das Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 mit einem Ladegerät und einem Akku.
Weitere Details:

  • Nur für PET (Polyester) oder PP (Polypropylen) Umreifungsbänder geeignet mit den Bandbreiten 15 - 16 und 18 - 19 mm und einer Stärke von 0,8 -1,3 mm
  • Für schwere Umreifungsanwendungen mit 16 bis 19 mm breiten Umreifungsbändern


mit einer Bandspannkraft bis zu 4500 N

  • Anzeige der angewendeten Spannkraft in Echtzeit
  • Variable Spanngeschwindigkeit
  • Favorit Umreifungsfunktion
  • Farbanzeige der Gerätestatusinformationen im Display
  • Bandausrichtungs-Anzeige
  • Ausblaskanal
  • Akkuschutz
  • O-Spannung Schweissen
  • Betriebsart: vollautomatisch /halbautomatisch /manuell
  • Spannkraft: Standard 1300 '“ 4500 N, Soft 400 '“ 1600 N
  • Variable Spanngeschwindigkeit: 0-120 mm/s
  • Betriebstemperatur: - 10-°C bis + 40-°C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 90%
  • Gewicht (mit Akku) 4,3 kg
  • Abmessungen: L. 370 x B. 141 x H.135 mm
  • Akku / Ladegerät


Ladegerät Typ: Bosch
Ladegerät Netzspannung: 100 oder 110 oder 230 V
Ladezeit: 25 - 35 min.
Akkutyp: Bosch Li-lon 18 V, 4,0 Ah
Umreifungen pro Akkuladung:
Niedrige Spannung 800
Mittlere Spannung 500
Hohe Spannung 300

  • Lieferumfang: 1 Akku und 1 Ladegerät
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Kunststoff-Umreifungsband
Tiefe:
135 mm
Breite:
143 mm
Länge:
370 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.784,72*
€ 2.826,21*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.784,72*
€ 2.826,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.785,98*
€ 2.827,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.856,66*
€ 2.898,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.945,31*
€ 2.986,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.986,80*
€ 3.554,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.976,01*
€ 3.541,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.946,20*
€ 3.505,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.945,31*
€ 3.504,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17226
ab € 176,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.