Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 für 16-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 für 16-19mm
Akku-Umreifungsgerät BXT3-19 für 16-19mm
Artikel-Nr.:
     4012-635322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030198172223
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät BXT3

Für den täglichen Einsatz geeignet
Gewichtsneutral ausbalanciert.
Betriebsart: manuell, semiautomatisch, vollautomatisch, Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit).
Robust und vielseitig einsetzbar
Nahezu wasserdicht durch geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik.
Bedienungsdisplay mit schlagfestem Touchscreen.
Dank Akustiksignal werden Bedienfehler vermieden.
Mit Bandausrichtungskontrolle.
Bandspannkraft der Umreifung wird direkt in Newton oder Pfund angezeigt.
Spanngeschwindigkeit lässt sich variabel einstellen.
Reinigung erfolgt mit zwei integrierten Kanälen, um den Bandabrieb einfach per Druckluft abblasen zu können.
Typ BXT3-19: für schwere Umreifungsanwendungen mit 16 bis 19 mm Umreifungsbänder mit einer Bandspannkraft bis zu 4500 N
Weitere Informationen:
Typ:
BXT3-19
Maße LxBxH:
370x141x135 mm
Spannkraft Standard:
1300–4500 N
Spannkraft Soft:
400–1600 N
Variable Spanngeschwindigkeit:
0–120 mm/s
Betriebstemperatur:
–10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
bis zu 90 %
Gewicht mit Akku:
4,3 kg
Ladegerätetyp:
Bosch
Ladegerät Netzspannung:
100/110/230 V
Ladezeit:
15–30 min
Akkutyp:
Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Umreifung pro Akku niedrige Spannung:
800
Umreifung pro Akku mittlere Spannung:
500
Umreifung pro Akku hohe Spannung:
300
Umreifungsband:
PET (Polyester) PP (Polypropylen)
Umreifungsband Breiten:
15–16, 18–19 mm
Umreifungsband Stärke:
0,8–1,3 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.784,72*
€ 2.839,08*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.784,72*
€ 2.839,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.785,98*
€ 2.840,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.856,66*
€ 2.911,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.862,35*
€ 2.916,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.839,08*
€ 3.378,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.826,80*
€ 3.363,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.792,43*
€ 3.322,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.784,72*
€ 3.313,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17226
ab € 176,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.