Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Modell 8185, fahrbar, absenkbar, mit Schrank und Schubladen, B 1250 x T 700 x H 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156817
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8185A6-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376146472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Die fahrbare Werkbank Modell 8185 ist absenkbar und bietet vier Schubladen. In verschiedenen Breiten erhältlich, ist die Werkbank Modell 8185 zusätzlich mit einem Schrank mit Tür ausgestattet.
Die Werkbank Modell 8185 bietet in dieser Ausführung eine fahrbare und absenkbare Werkbank. Hinzu kommen vier unterschiedlich hohe Schubladen sowie ein abschliessbarer Schrank mit Tür. Das Fahrgestell verfügt über zwei Bock- und zwei Lenkrollen, welche über den rechts angebrachten Excenterhebel ein- und ausgeklappt werden können. Zwei der vier Schubladen sind 120 mm hoch, die anderen beiden 150 mm. Dank der ErgoScript-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen sind die verstauten Materialien auch schnell gefunden. Noch mehr Stauraum bietet der Schrank mit Einschiebetür. Dieser ist abschliessbar. Inklusive Schraubstock geliefert, steht auch die 40 mm dicke Arbeitsplatte für Qualität. Insgesamt trägt die Werkbank Modell 8185 eine Flächenlast von 1250 kg, bei ausgefahrenem Fahrwerk sind es max. 450 kg. Sie können die Werkbank wahlweise in 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Breite wählen. Die Lieferung erfolgt komplett montiert.
Weitere Details:

  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv
  • Oberfläche geschliffen und geölt
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht)
  • ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm (ausgenommen Breite 1000 mm)
  • 4 Schubladen: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm
  • 1 Schrank mit Einschiebetür (abschliessbar) inklusive Schraubstock (Backenbreite 120 mm)
  • Flächenlast: max. 1250 kg
  • Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg
  • Material: Buchenholz
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010
  • Lieferung komplett montiert
  • Tiefe: 700 mm
  • Breite: wahlweise 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm
  • Höhe: 880 mm
Weitere Informationen:
Höhe Unterbau:
880 mm
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
2 Stk
Anzahl Schubladen:
4
Breite Unterbau:
1245 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
880 mm
Auszug:
90% Teilauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
Einschiebetür
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladentiefe innen:
560 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
2 x 105, 2 x 135 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
Schubladenbreite innen:
490 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
172 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
100 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
absenkbar
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
absenkbar
Breite Bockrollen:
32 mm
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Arbeitsplatte:
1250 mm
Farbe:
Lichtgrau; enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Schubladenhöhe aussen:
2 x 120, 2 x 150 mm
Anzahl Türen:
1
Zentralverriegelung:
rechtes Abteil
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
540 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
System:
8000
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Tiefe Unterbau:
650 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
100 mm
Traglast Schublade:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, kastenwerkbank, 156817, 156817-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.792,72*
€ 2.006,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.867,16*
€ 2.048,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.889,49*
€ 2.063,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.893,69*
€ 2.063,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.561,27*
€ 2.757,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.757,35*
€ 3.281,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.726,37*
€ 3.244,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.630,05*
€ 3.129,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.579,88*
€ 3.070,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.561,27*
€ 3.047,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,42*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,28*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,27*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,61*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,29*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,47*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,69*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,51*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.