Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8000, fahrbar, Arbeitsplatte Buche-Massiv, B 1250 x T 700 x H 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156739
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-127B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376988690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank

Diese Ausführung der Werkbank Serie 8000 ist fahrbar und wahlweise in einer Breite von 750 bis 2000 mm verfügbar. Dabei haben die fahrbaren Werkbänke Serie 8000 eine Arbeitsplatte aus Buche-Massiv.
Bei dieser Ausführung handelt es sich um die fahrbaren Modelle der Werkbank Serie 8000. Ausgestattet mit je zwei Bock- und Lenkrollen, erweisen sich die fahrbaren Werkbänke als besonders wendig und robust. Dabei haben die Rollen auch Feststeller, die ein ungewolltes Wegrollen der Werkbank verhindern. Die Werkbänke der Serie 8000 haben ein Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und eine 40 mm starke Arbeitsplatte in Buche-Massiv. Belastbar mit bis zu 450 kg, sind die fahrbaren Werkbänke der Serie 8000 in unterschiedlichen Breiten zwischen 750 mm und 2000 mm bestellbar. Dabei ist die Oberfläche der Arbeitsplatte bereits geschliffen und geölt. Zum besseren und leichteren Manövrieren liegt ein Bügelgriff der Lieferung einer fahrbaren Werkbank Serie 8000 bei, der bei Bedarf montiert werden kann.
Weitere Details:

  • Fahrbar
  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv
  • Oberfläche geschliffen und geölt
  • Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend)
  • 2 Block-und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Rollen-ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Flächenlast: max. 450 kg
  • Material: Buchenholz
  • Material Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet
  • Lieferung: komplett montiert
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Höhe Unterbau:
880 mm
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
Gleitlager
Breite Bockrollen:
32 mm
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Unterbau:
1245 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
880 mm
Breite Arbeitsplatte:
1250 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Masse B x T x H:
1250 x 700 x 880 mm
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
System:
8000
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Gewicht:
59 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe Unterbau:
650 mm
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkbank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, 156739, 156739-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,82*
€ 477,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,36*
€ 478,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,77*
€ 478,33*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,32*
€ 486,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 523,34*
€ 599,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,61*
€ 713,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,77*
€ 701,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,59*
€ 687,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,72*
€ 666,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,34*
€ 622,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,17*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,31*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,13*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,36*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,81*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,23*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 442,79*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,49*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 517,07*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 612,28*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 821,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.