Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-155733 Herst.-Nr.: 10595721 EAN/GTIN: 7313465957219 |
| | |
|
| | |
| Der Handtacker Rapid 34 hat ein Gehäuse aus Stahl und gewährleistet somit eine hohe Lebensdauer. Dabei passen die Heftklammern Typ 140 in den Handtacker Rapid 34. Dieser Handtacker eignet sich für zahlreiche Anwendungen und Projekte, die ein präzises Arbeiten erfordern. Der Handtacker Rapid 34 ist bekannt für seine lange Lebensdauer und kommt mit einem patentierten Griffhebel für ergonomisches Handwerken. Die 3-Stufen-Schlagkraftregelung erleichtert die Arbeit um 40 Prozent. Viele Materialien lassen sich mit dem Handtacker Rapid 34 bearbeiten. Dampfsperren, Kunststofffolien, Pappe, Papier, Hartfaser oder dünne Platten. Geeignet ist der Handtacker Rapid 34 für Flachdrahtheftklammer Typ 140 mit einer Länge von 6 bis 14 mm. Das Gehäuse und die Verschleissteile bestehen aus Stahl und auf das Gerät gibt es 5 Jahre Garantie. Das Magazin fasst 84 Heftklammern und insgesamt wiegt der Handtacker 870 g. Weitere Details: - Leistungsstarker Handtacker
- Typ Heftklammern: Typ 140
- Heftklammernlänge: 6 '“ 14 mm
- Magazin Kapazität: 84 Heftklammern
- Material Gehäuse: Stahl
- Ladesystem: Unterlader
- 40% weniger benötigter Kraftaufwand dankt patentiertem leichtgängigem Griffhebel und 3-Stufen-Schlagkraftregelung
- Gehäuse und Verschleissteile aus Stahl
- Ergonomischer Griff mit Verrieglungsfunktion für einfaches Verstauen
- 5 Jahre Garantie
- Farbe: silber
- Gewicht: 870 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Stahl | Typ: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 155733, 155733-SW81, Tacker (Hand) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,09* | € 58,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 51,71* | € 66,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,33* | € 68,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,09* | € 71,34* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,10* | € 74,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|