| |
|
| Artikel-Nr.: 224-155380 Herst.-Nr.: 73312200 EAN/GTIN: 4030177058395 |
| | |
|
| | |
| Die Kabelklemmen für das Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz sind speziell für die Befestigung von Kabeln an den HR-Systemprofilen konzipiert. Damit lassen sich Netzanschlusskabel, Verlängerungen, Netzwerkkabel oder andere Datenkabel schnell und sicher an den HR-Profilen des System Flex positionieren. Dazu werden die Kabel über oder in der Systemnut geführt, die Klemme wird darübergelegt und rastet fest und sicher in der Systemlochung der Profile ein. Wir liefern die Kabelklemmen in Verpackungseinheiten zu jeweils 10 Stück entsprechend der von Ihnen gewünschten Anzahl. Damit lassen sich am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz Kabel und Leitungen schnell und sicher verlegen. Technische Details: - Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Zur Befestigung von Kabeln an den HR-Profilen
- Lieferumfang: 10 Stück je Verpackungseinheit
- Gewicht: 0,002 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | System: | Flex | Gewicht: | 0.002 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,29* | € 28,86* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,57* | € 32,79* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,69* | € 39,87* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 73,79* | € 94,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|