Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 675, B 675 x T 450 x H 950 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155169
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6030.4
EAN/GTIN:
     4040376910547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Oberseite wahlweise:

  • Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm),
  • Metall-Top (mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
  • Schweisskonstruktion mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Schubladen - beidseitig ausziehbar: Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %, innen B 500 x T 400 mm
  • Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
  • Systemlochung: rechts zur Aufnahme von Haken und Haltern
  • Griffleisten: komplett integriert inkl. Auszugssicherung
  • Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Anthrazitmetallic und Lichtgrau (RAL7035)
  • Flächenlast: max. 450 kg
  • Lieferung: komplett montiert
  • 6 Schubladen, 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm
Weitere Informationen:
Höhe Unterbau:
925 mm
Griff:
Schiebegriff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
1 Stk
Anzahl Schubladen:
6
Klappbar:
Nein
Höhe:
950 mm
Auszug:
65% Teilauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
450 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Material Korpus:
Stahl
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Material Schubladen:
Stahl
Schubladentiefe innen:
400 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
2 x 55, 3 x 115, 1 x 180 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Tragkraft:
450 kg
Schubladenbreite innen:
500 mm
Schubladenführung:
beidseitig ausziehbar
Gewicht:
62 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
100 mm
Material Gestell:
Stahl
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
1 Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
Gleitlager
Breite Bockrollen:
32 mm
Auszugssperre:
nein
Material Arbeitsplatte:
Holz
Anzahl Lochplatten:
2 Stk.
Breite Arbeitsplatte:
675 mm
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016; lichtgrau RAL 7035
Schubladenhöhe aussen:
2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm
Farbe Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Selbsteinzug:
Nein
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
100 mm
Traglast Schublade:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, 155169, 155169-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,89*
€ 443,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,36*
€ 443,17*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,22*
€ 443,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,90*
€ 445,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 522,64*
€ 574,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,32*
€ 683,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,36*
€ 676,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,44*
€ 657,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,40*
€ 644,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,64*
€ 621,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5040
ab € 9,22*
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,30*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 10,82*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.