Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station Typ 6018, B 1100 x T 800 x H 1810 mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155159
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1023M3S.11
EAN/GTIN:
     4040376879301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Ausführung:

  • Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S 25 mm)
  • Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte (Fachhöhe 370 mm)
  • Unteres Schrankelement mit 2 Flügeltüren (abschliessbar), Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden
  • Energieversorgung (3-fach) inkl. Zuleitung
  • Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil
  • Monitorgehäuse (B 720 x T 300 x H 710 mm) mit abschliessbarem Monitorfach (innen B 705 x T 280 x H 530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26 geeignet, unter dem Monitorfach befindet sich ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm)
  • Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen- 100 mm)
  • Lieferung komplett montiert
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: lichtgrau (RAL 7035) Einbauelemente: enzianblau (RAL 5010)
  • Masse: B 1100 x T 800 x H 1810 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Höhe min.:
1810 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
1810 mm
Breite Arbeitsplatte:
1100 mm
Höhe max.:
1810 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
blau
Innentiefe:
280 (Monitorfach) mm
Material Türen:
Stahl
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
705 (Monitorfach) mm
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Traglast Fachboden:
20 kg
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Belüftung:
Ja
Tiefe:
800 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schutzart:
keine Angabe IP
ESD (leitfähig):
Nein
Innenhöhe:
530 (Monitorfach) mm
Gewicht:
140 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche-Dekor
Breite:
1100 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,65*
€ 875,15*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 778,44*
€ 875,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,20*
€ 894,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,31*
€ 896,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.099,81*
€ 1.214,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,28*
€ 1.444,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,32*
€ 1.442,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,06*
€ 1.393,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,74*
€ 1.357,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,81*
€ 1.308,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,45*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,59*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,62*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,97*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 27,98*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,24*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 52,79*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.