Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container, Schublade 1 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155041
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-1-1A.11
EAN/GTIN:
     4040376901002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Passend für Arbeitstische Serie Tom und Serie Jerry

  • Zur Montage an den Funktionsunterbau
  • Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tiischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden
  • Masse: 440 x 600 x 175 mm
  • Einteilung Schubladen: 1 x 150 mm Höhe
  • Schubladen innen: B 390 x T 560 mm, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035, lichtgrau, Fronten RAL 5010, enzianblau
  • Zentralverschluss
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,72*
€ 198,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 198,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 199,54*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 204,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 261,80*
€ 305,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 9,14*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,43*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 24,04*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.