Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 9 Schubladen, B 1330 x T 715 x H 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154706
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     S61507603 BLAU
EAN/GTIN:
     6416763071029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
  • zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
  • Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
  • Zentralschloss
  • Auszugssperre verhindert Öffnen mehrerer Schubladen gleichzeitig
  • Schubladen mit Kugellager
  • Schubladen zu 100 % ausziehbar (Vollauszug) bei max. Belastbarkeit von 80 kg
  • mögliche Schubladenhöhen: 75/100/150/250 mm
  • fester Sockel mit Bodenausgleichsschrauben
  • Innenmasse Schubladen: 1226 x 612 x 49/74/124/224 mm
  • Anzahl Schubladen:7, Schubladenhöhe: 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 250 mm
  • Anzahl Schubladen:8, Schubladenhöhe: 8 x 150 mm
  • Anzahl Schubladen:9, Schubladenhöhe: 9 x 100 mm
  • Anzahl Schubladen:10, Schubladenhöhe: 4 x 75, 2 x 100, 3 x 150, 1 x 250 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
brillantblau RAL 5007
Anlieferung:
Zerlegt
Abschliessbar:
Ja
Traglast Schublade:
80 kg
Masse B x T x H:
null mm
Material Korpus:
Stahlblech
Rollen:
Nein
Tiefe:
715 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Schubladentiefe innen:
612 mm
Schubladenhöhe in mm:
9 x 100
Anzahl Schubladen:
9
Schubladenbreite innen:
1226 mm
Höhe:
1100 mm
Breite:
1330 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 9 schubladen, material werkzeugschrank, treston werkzeugschrank, 154706, 154706-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.992,99*
€ 3.300,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.079,95*
€ 3.386,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.386,95*
€ 4.030,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.352,44*
€ 3.989,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.202,76*
€ 3.811,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.127,79*
€ 3.722,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.079,95*
€ 3.665,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.