Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Cutter Interlock, gross


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154209
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     4-10-018
EAN/GTIN:
     3253564100182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
  • Patentierte InterLockâ„¢-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
  • Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein
  • Klingenbreite: 18 mm
  • Klingenlänge: 165 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht (g):
187
Material:
Metall
TÜV/GS-geprüft:
Nein
Sicherheitsmesser:
Nein
Lieferumfang:
null
Material Gehäuse:
Metall
Länge:
165 mm
Klingenbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universalmesserklingen, cuttermesser fatmax 18mm, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, 154209, 154209-SW81, Ringo Kombimesser, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 8,49*
12 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 9,78*
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 9,93*
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-10-150
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.