| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695110 Herst.-Nr.: 4-10-018 EAN/GTIN: 3253564100182 |
| |
|
| | |
| Stanley 4-10-018 Cutter Interlock 18mm Messer Interlock Cutter 18 mm Länge 165 mm Metallkorpus einfacher Kingenwechsel Produktstärken:|INTERLOCK MESSER|Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht|Patentierte InterLockTM-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften|Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug|Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-48-12 | HerstellerNr: | 4-10-018 | Werksnummer: | 4-10-018 | Länge netto mm: | 0,16 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,176000 | Gewicht brutto Kg: | 0,172000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Cutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,12* | € 8,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,57* | € 9,64* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,66* | € 9,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,38* | € 9,79* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 7,27* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|