Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Regur 73/10, 5000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153997
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     REGUR 73/10
EAN/GTIN:
     4001973073103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Flachdrahtklammern
Handhefter
  • für REGUR 31/4
  • verzinkt
  • 73/10 mm
  • Heftleistung: 2 - 80 Blatt
  • 5000 Stück = 1 VE
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
verzinkt
Stück pro Paket:
5000
Heftleistung:
80 Blatt
Material:
Stahl, verzinkt
Typ Heftklammern:
73/10
Gewicht:
0.68 kg
Breite:
10 mm
Länge:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Handheftzange, Heftzange, Heftzangen-Heftklammern, Kartonverschlusshefter Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, flachdrahtklammern 73/10, flachdrahtklammern, büro-heftklammern verzinkt, 153997, 153997-SW81, Heftklammern, Tackerheftklammer (Elektrotacker), Heftklammer für Elektrotacker, Tackerklammer (Elektrotacker), Klammer für Elektrotacker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,64*
€ 21,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,64*
€ 21,22*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 21,25*
17 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 33,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.