Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister ECO, mit Rohr, 20 l, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153943
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     817600
EAN/GTIN:
     4007228817607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
hünersdorff wasserkanister 22,0 l

Für vielseitige Einsatzzwecke in Beruf und Freizeit, aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE).

Weitere Details:

  • Ideal für Trinkwasser und Lebensmittel
  • Mit blauer, fest angebrachter ECO-Verschraubung ZU-231610
  • Mit blauem Faltenbalg-Auslaufrohr
  • Chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • Lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig von -20-° C bis +70-° C
  • Auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • Füllhöhe bis Eichstrich: 20 l
  • Maximale Füllhöhe: 22 l
  • ø der Füllöffnung innen: 29 mm
  • ø Gewinde aussen: 38 mm
  • Farbe: Natur
  • Masse: B 190 x L 370 x H 440 mm
  • Gewicht: 0,750 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Durchmesser Auslauf:
29 mm
Volumen:
20 l
Durchmesser Einfüllöffnung:
29 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Stapelbar:
Nein
Nestbar:
Nein
Höhe:
440 mm
Farbe:
natur
UV beständig:
Nein
Deckel:
Nein
Lieferumfang:
Kanister
Tiefe:
190 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Auslauf:
Ja
Gewicht:
0.920 kg
Zapfpistole /-ventil:
Nein
Ausführung Auslauf:
intergriertes Auslaufrohr
Breite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, kunststoffkanister hdpe, 153943, 153943-SW81, Kanister, Allzwecklagerbehälter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 12,80*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 13,02*
2 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 9,94*
€ 13,02*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,88*
€ 13,05*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550300
ab € 3,42*
Zubehör
Hünersdorff
818900
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.