Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister 22l HD-PE m.Auslaufrohr H440xB370xT190mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450222
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     817600
EAN/GTIN:
     4007228817607
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
hünersdorff wasserkanister 22,0 l
vielseitig einsetzbar · aus HD-Polyethylen · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38 · Farbe naturWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: lebensmittelbeständig· Ausführung: mit Auslaufrohr
Weitere Informationen:
Inhalt:
22 l
Breite:
370 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HD-PE
Einfüllöffnung Innen-Ø:
29 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
440 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, kunststoffkanister hdpe, Kanister, Transportbehälter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 12,66*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 12,86*
6 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 12,87*
2 Tage
88
1
€ 6,95*
ab € 9,93*
€ 12,87*
Lager 1690
51
1
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550300
ab € 3,43*
Zubehör
Hünersdorff
818900
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.