Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Packtisch III, 1600 mm breit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153928
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     242471
EAN/GTIN:
     4250510865019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz

Packtisch mit Abrollachsen für Papier- oder Folienrollen zwischen den Holmen und unter dem Tisch. Die Arbeitshöhe der Platte beträgt 850 mm.

Ausführung

  • Robuste Stahlkonstruktion (40 x 40 x 2 mm), pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010) und Lichtgrau (RAL 7035), mit Höhenausgleichsschrauben
  • Arbeitsplatte hellgrau pulverbeschichtet, 2000 oder 1600 mm breit, 800 mm tief, mit abgerundeten, 2 mm starken Kunststoffkanten, verstärkt durch 4 mm starke Stahlwinkel
  • Belastbar bis ca. 100 kg
  • Arbeitshöhe der Platte: 850 mm

Tischaufbaumagazin

  • Für Faltkartons, Kisten oder Versandtaschen, 1400 x 320 mm mit 8 Steckbügeln

Ablageboard

  • Für Dokumente, Werkzeuge, etc., 230 mm tief, einstellbar in 2 Höhen

Abrollvorrichtung

  • Oben: B 1325 mm, für Papier- und Folienrollen bis 300 mm und 50 kg Gewicht
  • Unten: B 1355 mm, für Papier- und Folienrollen bis 750 mm und 150 kg Gewicht
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Stärke Arbeitsplatte:
4 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
enzianblau
Höhenverstellbar:
Nein
Höhe Arbeitsplatte:
850 mm
Höhe min.:
2200 mm
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Tiefe:
875 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Stahl
Anzahl Schubladen:
null
Tragkraft:
100 kg
Höhe:
2200 mm
Gewicht:
57.13 kg
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1600 mm
Höhe max.:
2200 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, hüdig + rocholz packtisch, packplatz, 153928, 153928-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 527,99*
€ 603,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 525,49*
€ 603,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 603,72*
€ 718,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 593,30*
€ 706,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 569,89*
€ 678,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 554,94*
€ 660,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 525,49*
€ 625,33
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 525,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.