| |
|
| Artikel-Nr.: 224-153620 Herst.-Nr.: YP0174 EAN/GTIN: 4260411311744 |
| | |
|
| | |
| Aus hochfestem PE-Kunststoff gefertigt, ist dieses Zubehörteil für IBC-Tanks ideal für die Reinigung, Kühlung und ähnliche Arbeiten mit Flüssigkeiten und daher sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz geeignet. Denn mit dem eingearbeiteten Camlock-System schaffen Sie mit dieser Camlock 2 Zoll-Dose auf Schlauchtülle 38 mm schnell, einfach und sicher eine zuverlässige Verbindung. An der Schlauchtülle hält jeder passende Schlauch. Das Anschlussmass für einen Schlauch an dieser Camlock 2 Zoll-Dose beträgt 38 Millimeter, was 1-½ Zoll entspricht. Die Anschlussgrösse zum Tank entspricht 2 Zoll. Das Dosenstück selbst besteht aus verstärktem PP inklusive einer stabilen PP-Dichtung. Bitte beachten: Um diese Camlock-Dose (Mutterkupplung) am IBC-Tank zu verwenden, benötigen Sie ein vorhandenes Vaterteil! Dieses ist bei wenigen Containern am Hahn/Abgang bereits vorhanden. Alle anderen Container müssen vorher mit einem Adapter (Artikel-Nr. 153617) ausgestattet werden! Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gewindetülle 2", gewindetülle, schnellkupplung kunststoff, 153620, 153620-SW81, Fässer Zubeör, Fass Zubehör |
| | |
| |