| |
|
| Artikel-Nr.: 224-153616 Herst.-Nr.: YP0154 EAN/GTIN: 4260411311546 |
| | |
|
| | |
| Um aus einem IBC-Wassertank Flüssigkeit zu entnehmen, ist es manchmal notwendig, einen Auslaufstutzen zu verwenden, der sich direkt auf Kugelhähnen aufschrauben lässt '“ so wie diese praktische Auslauftülle, 3 Zoll, S100 x 8, DN 80. Das vielseitig einsetzbare Zubehörteil erleichtert Ihnen die Wasser-Entnahme aus dem vorhandenen Tank. Der Auslaufstutzen 3 Zoll, S100 x 8, DN 80 für Ihren IBC Wassertank besteht aus robustem PE-Kunststoff und ist somit unverwüstlich. Für festen Halt zu den anderen Komponenten sorgt das Grobgewinde. Der Auslaufstutzen ist mit einem 100 mm Grobgewinde-Anschluss zum Tank hin ausgestattet. Der Abgang des gewinkelten Stutzens misst 80 mm (3 Zoll). Technische Daten: - Anschluss zum Tank/Hahn: S100 x 8, DN80, 100 mm, 3 Zoll
- Abgangsgrösse: S80 x 6, 80 mm
- Ausführung: DN 80, 3 Zoll, 100 mm
- Kategorie: IBC-Adapter
- Anschlussart: Grobgewinde
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |