Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter mit Deckel, 2,0 L, L 208 x B 208 x H 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153498
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     910600
EAN/GTIN:
     4007228701487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose
  • Material: lebensmittelbeständiges Polyethylen (HD-PE)
  • naturfarben
  • säure- und chemikalienbeständig
  • mit dicht schliessendem Deckel (LD-PE)
  • tiefkühlfähig und stapelfähig
  • als Probenbehälter einsetzbar
  • auf Anfrage Sonderfarben und Bedruckung möglich
  • erhältlich in verschiedenen Grössen
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
Tiefkühlfähig
Fahrbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Masse L x B x H:
208 x 208 x 64 mm
Deckel:
Ja
Inhalt:
2000 ml
Aussenlänge:
208 mm
Aussenbreite:
208 mm
Aussenhöhe:
64 mm
Lebensmittelgeeignet:
Ja
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Stapelbar:
Ja
Leitfähig:
Nein
Nestbar:
Ja
Gewicht:
0.218 kg
Behältertyp:
Universalbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
530
20
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,70*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,77*
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,634*
€ 6,2675*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,70*
1
€ 18,90*
ab € 3,83*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
910200
ab € 1,55*
Ähnlich
Hünersdorff
910300
ab € 2,12*
Ähnlich
Hünersdorff
910400
ab € 2,93*
Ähnlich
Hünersdorff
910500
ab € 3,13*
Ähnlich
Hünersdorff
910700
ab € 4,12*
Ähnlich
Hünersdorff
910100
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.