Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose 2000 ml m.Stülpdeckel eck.natur L208xB208xH64mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450175
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     910600
EAN/GTIN:
     4007228701487
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose
eckig · mit Stülpdeckel · Polyethylen · lebensmittelbeständig · staubdicht · sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +70 °C · geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe · naturfarben · stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 ml
Gesamthöhe:
64 mm
Ausstattung:
mit Stülpdeckel
Gesamtbreite:
208 mm
Ausführung:
eckig
Material:
Polyethylen
Gesamtlänge:
208 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
530
20
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,85*
1
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,77*
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,624*
€ 6,2275*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 6,73*
1
€ 18,90*
ab € 3,83*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
910200
ab € 1,54*
Ähnlich
Hünersdorff
910300
ab € 1,81*
Ähnlich
Hünersdorff
910400
ab € 2,53*
Ähnlich
Hünersdorff
910500
ab € 3,05*
Ähnlich
Hünersdorff
910700
ab € 3,61*
Ähnlich
Hünersdorff
910100
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.