Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage 150K20DLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152946
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IFB 150K20DLM
EAN/GTIN:
     4045761111783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

Industriequalität: Stabile, robuste Konstruktion mit Edelstahl-Wiegeplatte - ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld

  • Zweibereichswaage - schaltet automatisch in den nächsthöheren Wiege- und Ablesbarkeitsbereich um
  • Tischfuss inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmässig
  • Libelle und Fussschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmässig, dadurch genaueste Wiegeergebnisse
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • grosses hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 52 mm)
  • Kabellänge Auswertegerät: ca. 3 m
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -10 -°C/+40 -°C
  • Wägeplatte: Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Abmessung Auswertegerät: B 250 x T 160 x H 58 mm
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
50 g
Wägebereich min.:
0.4 kg
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
300 mm
Mit Eichung:
Ja
Schnittstelle:
RS 232
Tiefe:
300 mm
Typ:
Bodenwaage
Breite Wägeplattform:
400 mm
Höhe:
137 mm
Wägebereich max.:
60/150 kg
Breite:
400 mm
Stromversorgung:
Universal-Netzadapter (Akku opt.)
Teilung/Ablesegenauigkeit:
20/50 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage, 152946, 152946-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,86*
€ 602,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,83*
€ 602,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,07*
€ 639,33*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 589,97*
€ 639,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 734,13*
€ 782,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,87*
€ 931,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,08*
€ 917,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,97*
€ 893,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,84*
€ 881,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,13*
€ 873,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 212,86*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 114,09*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 48,92*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 44,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.