Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage 60K10DLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152945
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IFB 60K10DLM
EAN/GTIN:
     4045761111844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

Industriequalität: Stabile, robuste Konstruktion mit Edelstahl-Wiegeplatte - ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld

  • Zweibereichswaage - schaltet automatisch in den nächsthöheren Wiege- und Ablesbarkeitsbereich um
  • Tischfuss inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmässig
  • Libelle und Fussschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmässig, dadurch genaueste Wiegeergebnisse
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • grosses hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 52 mm)
  • Kabellänge Auswertegerät: ca. 3 m
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -10 -°C/+40 -°C
  • Wägeplatte: Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Abmessung Auswertegerät: B 250 x T 160 x H 58 mm
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
20 g
Wägebereich min.:
0.2 kg
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
300 mm
Mit Eichung:
Ja
Schnittstelle:
RS 232
Tiefe:
300 mm
Typ:
Bodenwaage
Breite Wägeplattform:
400 mm
Höhe:
137 mm
Wägebereich max.:
30/60 kg
Breite:
400 mm
Stromversorgung:
Universal-Netzadapter (Akku opt.)
Teilung/Ablesegenauigkeit:
Okt 20 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, plattformwaage max 60 kg, 152945, 152945-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,98*
€ 466,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,61*
€ 466,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,90*
€ 499,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,95*
€ 499,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 539,29*
€ 579,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,06*
€ 689,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,64*
€ 679,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,73*
€ 655,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,30*
€ 647,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,29*
€ 641,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,92*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 74,45*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,32*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.