Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage 30K5DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152943
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IFB 30K5DM
EAN/GTIN:
     4045761111837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

Industriequalität: Stabile, robuste Konstruktion mit Edelstahl-Wiegeplatte - ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld

  • Zweibereichswaage - schaltet automatisch in den nächsthöheren Wiege- und Ablesbarkeitsbereich um
  • Tischfuss inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmässig
  • Libelle und Fussschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmässig, dadurch genaueste Wiegeergebnisse
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • grosses hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 52 mm)
  • Kabellänge Auswertegerät: ca. 3 m
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -10 -°C/+40 -°C
  • Wägeplatte: Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Abmessung Auswertegerät: B 250 x T 160 x H 58 mm
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
10 g
Wägebereich min.:
0.1 kg
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
240 mm
Mit Eichung:
Ja
Schnittstelle:
RS 232
Tiefe:
240 mm
Typ:
Bodenwaage
Breite Wägeplattform:
300 mm
Höhe:
128 mm
Wägebereich max.:
15/30 kg
Breite:
300 mm
Stromversorgung:
Universal-Netzadapter (Akku opt.)
Teilung/Ablesegenauigkeit:
05. Okt g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage, 152943, 152943-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 343,07*
€ 383,43*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,88*
€ 383,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,50*
€ 383,73*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,61*
€ 395,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 442,23*
€ 490,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,76*
€ 584,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,45*
€ 576,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,94*
€ 539,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 442,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 213,51*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 48,63*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.