Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-151685 Herst.-Nr.: 550100 NATUR EAN/GTIN: 4007228550108 |
| | |
|
| | |
| Geeignet für Weithalskanister, Ballone und Wasserkanister PROFI - aus lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE
- druckbeständig bis max. 0,4 bar
- säure- und chemikalienbeständig
- vielseitige Anwendung in Labor, Werkstatt, Haushalt und Hobby
- ø Breitgewinde 22 mm
- Aussen-ø Tüllenanschluss 19 mm bzw. 3/4'ť (Innen-ø Tüllenanschluss 15 mm)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Eckventil, Wasser Eckventil, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, hünersdorff ablasshahn, 151685, 151685-SW81, Hahn, Ablasshahn, Sicherheitszapfhahn |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,13* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,15* | € 4,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,15* | € 4,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,15* | € 4,68* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,21* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|