Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Hygienestation Manuflex Proficlean S, modular, B 400 x T 400 x H 1295 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150631
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     HY4001.7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4064577278398
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
Desinfektionsstation (freistehender Spender)
Abschliessbar:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Hygienestation mit Bodenplatte, Rollensatz, Armbügelspender, 1000 ml Desinfektionsmittel
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahl
Geeignet für:
1000 ml
Bedienbarkeit:
per Bedienbügel
Zulassungen:
Robert Koch-Institut (RKI)
Höhe:
1295 mm
Sichtfenster:
Ja
Breite:
400 mm
Inhalt:
1 l
BAuA-Nr.:
N-91769
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, 150631, 150631-SW81, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 210,18*
€ 264,69*
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 264,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.