Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Hygienestation Manuflex Proficlean Pro, modular, B 400 x T 400 x H 1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150630
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     HY1112.7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4064577278381
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Geeignet für:
Hand- und Flächendesinfektion
Höhe:
1300 mm
Lieferumfang:
Hygienesäule, Universalbefestigungsplatte, Auffangwanne, Universalhalter, Halterung für Spenderboxen, Desinfektionsmittel, Mülleimer, Rollensatz
Tiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
BAuA-Nr.:
N-91769
Weitere Suchbegriffe: 150630, 150630-SW81, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 495,62*
€ 615,97*
Frei Haus
ab € 496,12*
€ 615,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,97*
€ 733,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,82*
€ 726,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,20*
€ 685,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,40*
€ 652,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.