Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Husse, für Bürostuhl to-sync work, B 400 mm, nachrüstbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146859
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     B_S09400 030 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Die robuste Sitz-Husse ist speziell für den Bürostuhl to-sync work angefertigt. Sie schützt den Sitz, lässt sich mit wenig Aufwand nachrüsten und ist in verschiedenen zeitlosen Farben erhältlich.

Mit der praktischen und attraktiven Sitz-Husse bewahren Sie Ihren Bürostuhl vor Abnutzung. Ziehen Sie den pflegeleichten und robusten Stoffbezug schnell und einfach über die Sitzfläche und nehmen darauf Platz. Auch wer viele Stunden am Arbeitsplatz verbringt, wird die Polsterung seines Bürostuhls dank der Sitz-Husse nicht durchscheuern.

Neben der praktischen Schutzfunktion sind die Überzieher auch ein attraktiver Hingucker. Die Hussen, die perfekt auf die Masse des Bürostuhls to-sync work abgestimmt sind, gibt es in verschiedenen modernen Farben. Suchen Sie entweder Ihren Lieblings-Farbton aus oder passen Sie den Bürostuhl farblich an das Design Ihres Arbeitsplatzes an. Wenn die Husse mal verschmutzt ist oder Sie die Farbe wechseln möchten, können Sie den Überzug schnell und einfach austauschen.

Weitere Details:

  • Husse für den Bürostuhl to-sync work
  • Mit wenigen Handgriffen nachrüstbar
  • Schnell und einfach wechselbar
  • Schützt die Sitzmöbel vor Abnutzung
  • Sorgt für ein attraktives Design
  • In verschiedenen, modernen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Sitz-Husse für Bürostuhl, dauphin arbeitsdrehstuhl, sitz-husse für bürostuhl, arbeitsdrehstuhl grau, 146859, 146859-SW81, Bürostuhl Zubehör, Bürostühle Zubehör, Besucherstuhl, Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 24,61*
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 30,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.