| |
|
| Artikel-Nr.: 224-146856 Herst.-Nr.: B_S09400 042 ROT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die robuste Sitz-Husse ist speziell für den Bürostuhl to-sync work angefertigt. Sie schützt den Sitz, lässt sich mit wenig Aufwand nachrüsten und ist in verschiedenen zeitlosen Farben erhältlich. Mit der praktischen und attraktiven Sitz-Husse bewahren Sie Ihren Bürostuhl vor Abnutzung. Ziehen Sie den pflegeleichten und robusten Stoffbezug schnell und einfach über die Sitzfläche und nehmen darauf Platz. Auch wer viele Stunden am Arbeitsplatz verbringt, wird die Polsterung seines Bürostuhls dank der Sitz-Husse nicht durchscheuern. Neben der praktischen Schutzfunktion sind die Überzieher auch ein attraktiver Hingucker. Die Hussen, die perfekt auf die Masse des Bürostuhls to-sync work abgestimmt sind, gibt es in verschiedenen modernen Farben. Suchen Sie entweder Ihren Lieblings-Farbton aus oder passen Sie den Bürostuhl farblich an das Design Ihres Arbeitsplatzes an. Wenn die Husse mal verschmutzt ist oder Sie die Farbe wechseln möchten, können Sie den Überzug schnell und einfach austauschen. Weitere Details: - Husse für den Bürostuhl to-sync work
- Mit wenigen Handgriffen nachrüstbar
- Schnell und einfach wechselbar
- Schützt die Sitzmöbel vor Abnutzung
- Sorgt für ein attraktives Design
- In verschiedenen, modernen Farben erhältlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | rubinrot | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Sitz-Husse für Bürostuhl, bürodrehstuhl dauphin rot, sitz-husse für bürostuhl, dauphin arbeitsdrehstuhl, 146856, 146856-SW81, Bürostuhl Zubehör, Bürostühle Zubehör, Besucherstuhl, Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl |
| | |
| |