Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl JoyceIS3, Synchronmechanik, Armlehnen, FlexGrid-Lordosenstütze, Netzrücken, Flachsitz, hellgrau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146628
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     JC217 KW138213 VERKEHRSORANGE
EAN/GTIN:
     4016849749976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der JoyceIS3 mit Flachsitz ermöglicht komfortables und bequemes Sitzen im Arbeitsalltag.

Lehnen Sie sich entspannt zurück die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet. Sie wissen bestimmt, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie viel Zeit verbringen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht steuern zu können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 665 mm grosse Rückenlehne. Die Natur liefert uns in etlicher Hinsicht Inspiration, wie auch hier bei der technisch und gestalterisch innovativen Umsetzung der FlexGrid-Lordosenstütze. Die Verknüpfung zweier Elemente unterschiedlicher Härte sorgt für ein bestens ausbalanciertes Verhältnis zwischen Stabilität und Flexibilität. Die zusätzliche Höhen- und Tiefenverstellbarkeit garantiert einwandfreien Rückhalt im Lendenwirbelbereich. Weniger Hitzestau, eine bessere Luftzirkulation, mehr Sitzkomfort: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiteres Highlight des Stuhls.

Für alle genau das Richtige aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büros, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Arbeitsplatz und Sitzmöbel teilen. Der Drehstuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Um Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden, sind nf mit Armlehnen, die höhen-, breiten- und tiefenverstellbar sind, eine gute Wahl. Damit Sie, auch wenn Sie mal länger arbeiten müssen, ein gutes Gefühl beim Sitzen haben, verfügt das Modell über eine komfortable Polsterung. Selbst im Sommer sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne unangenehmes Schwitzen. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus poliertem Aluminium untermalt. Die Doppelrollen sind für alle Bodenarten konzipiert (wie z. B. Mittel- und hochflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesen und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Armlehnen:

  • 3D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 665 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Orange (FlexGrid in Hellgrau)
  • Inkl. FlexGrid-Lordosenstütze, tiefen- und höhenverstellbar
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 7-fach arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: orange
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 460 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Polyester
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung montiert
  • Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl 120 kg, 146628, 146628-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 631,21*
€ 743,52*
Frei Haus
ab € 787,30*
€ 914,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,52*
€ 884,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,96*
€ 873,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,07*
€ 841,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,43*
€ 810,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,21*
€ 751,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.