Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl JoyceIS3, Synchronmechanik, Armlehnen, FlexGrid-Lordosenstütze, Netzrücken, Flachsitz, hellgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146624
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     JC217/KW408240/3261/521304S/604/760
EAN/GTIN:
     4016849749938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der JoyceIS3 mit Flachsitz ist die perfekte Wahl für Ihren Alltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik begünstigt einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an. Vor allem, wenn ein Stuhl von verschiedenen Mitarbeitern oder Mitgliedern der Familie benutzt wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 665 mm grosse Rückenlehne. Die Natur schenkt uns in etlicher Hinsicht Inspiration, wie auch hier bei der technisch und gestalterisch innovativen Entwicklung der FlexGrid-Lordosenstütze. Die Verknüpfung zweier Elemente unterschiedlicher Härte sorgt für ein optimal ausbalanciertes Verhältnis zwischen Stabilität und Flexibilität. Die zusätzliche Höhen- und Tiefenverstellbarkeit verspricht einwandfreien Rückhalt im Lendenwirbelbereich. Die Ausstattung mit einem für das Sitzklima förderlichen, luftdurchlässigen Netzrücken stellt ein weiteres Highlight des JoyceIS3 dar.

Alle, die viel am Schreibtisch sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Der JoyceIS3 kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhenverstellbaren sowie breiten- und tiefenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem aufliegen. Damit Sie, auch wenn der Arbeitstag mal länger wird, ein gutes Gefühl beim Sitzen haben, verfügt das Modell über eine komfortable Polsterung. Selbst bei hohen Temperaturen sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne lästiges Schwitzen. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus poliertem Aluminium untermalt. Die Doppelrollen sind für alle Bodenarten konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Armlehnen:

  • 3D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 665 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz (FlexGrid in Hellgrau)
  • Inkl. FlexGrid-Lordosenstütze, tiefen- und höhenverstellbar
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 7-fach arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 460 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Polyester
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung montiert
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl 120 kg, 146624, 146624-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 634,96*
€ 738,82*
Frei Haus
ab € 788,17*
€ 910,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,82*
€ 879,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,29*
€ 864,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,74*
€ 835,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,99*
€ 805,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,96*
€ 755,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.