Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl JoyceIS3, Synchronmechanik, Armlehnen, FlexGrid-Lordosenstütze, Netzrücken, Flachsitz, schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146617
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     JC217 KW488248 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4016849749860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel sitzt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank des JoyceIS3 mit Synchronmechanik sind selbst stressige Arbeitstage, an denen man viel Zeit am Schreibtisch verbringt, kein Problem mehr.

Entspannt zurücklegen die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Sicher wissen Sie, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie viel Zeit verbringen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht regulieren zu können.

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 665 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Die innovative FlexGrid-Lordosenstütze ist ein formvollendeter Hingucker, der mit seinen zwei Komponenten unterschiedlicher Härte ein makellos austariertes Zusammenspiel aus Stabilität und Flexibilität garantiert. Das FlexGrid passt sich designtechnisch dem Wirbelsäulenverlauf an und ist für einen grösstmöglichen Support im Lendenwirbelbereich zudem tiefen- und höhenverstellbar. Die Rückenfläche ist mit einem luftdurchlässigen Netz-Bezug bespannt, welcher ein schwitzhemmendes, trockenes Sitzklima begünstigt.

Alle, die gut und gerne mal den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, profitieren vom gemütlichen Flachsitz. Der Drehstuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhenverstellbaren sowie breiten- und tiefenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem aufliegen. Die Komfortpolsterung sorgt für angenehmes Sitzen, auch wenn der Arbeitstag mal länger dauert. Selbst im Sommer sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne unangenehmes Schwitzen. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus poliertem Aluminium. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harte Böden geeignet.

Armlehnen:

  • 3D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 665 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Anthrazit (FlexGrid in Schwarz)
  • Inkl. FlexGrid-Lordosenstütze, tiefen- und höhenverstellbar
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 7-fach arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: anthrazit
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 460 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Polyester
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung montiert
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl younico anthrazit, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, 146617, 146617-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 631,05*
€ 738,82*
Frei Haus
ab € 793,57*
€ 910,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,82*
€ 879,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,72*
€ 858,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,65*
€ 826,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,05*
€ 750,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.