Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl JoyceIS3, Synchronmechanik, Armlehnen, FlexGrid-Lordosenstütze, Netzrücken, Flachsitz, schwarz/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146616
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     JC217 KW448244 WEISS
EAN/GTIN:
     4016849749853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem JoyceIS3 mit Synchronmechanik sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Vor allem, wenn ein Stuhl von einem grösseren Personenkreis verwendet wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt.

Der Stuhl besitzt eine 665 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Die innovative FlexGrid-Lordosenstütze ist ein ästhetischer Blickfang, der mit seinen zwei Komponenten unterschiedlicher Härte ein makellos abgestimmtes Zusammenspiel aus Stabilität und Flexibilität garantiert. Das FlexGrid gleicht sich designtechnisch dem Wirbelsäulenverlauf an und ist für einen bestmöglichen Rückhalt im Lendenwirbelbereich zudem tiefen- und höhenverstellbar. Die Netzbespannung des Rückens verleiht dem Drehstuhl Atmungsaktivität und somit ein luftiges Sitzklima.

Für alle genau das Richtige aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büroumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Arbeitsplatz und Bürostühle teilen. über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Um Nackenverspannungen zu vermeiden, sind nf mit Armlehnen, die höhen-, breiten- und tiefenverstellbar sind, die richtige Wahl. Damit Sie, auch wenn der Arbeitstag mal länger wird, ein gutes Sitzgefühl haben, verfügt das Modell über eine besonders komfortable Polsterung. Selbst im Sommer sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne unangenehmes Schwitzen. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus poliertem Aluminium. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch Hartböden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können.

Armlehnen:

  • 3D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 665 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Weiss (FlexGrid in Schwarz)
  • Inkl. FlexGrid-Lordosenstütze, tiefen- und höhenverstellbar
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 7-fach arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: weiss
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 460 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Polyester
  • Polsterung: Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung montiert
  • Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl 120 kg, 146616, 146616-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 633,77*
€ 743,52*
Frei Haus
ab € 789,39*
€ 914,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,52*
€ 884,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,96*
€ 873,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,07*
€ 841,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,43*
€ 810,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,77*
€ 754,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.