Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzsack BOOGIE WOOGIE, Filzimitat, senf, B 700 x T 1000 x H 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144729
Hersteller:
     Sitting Point
Herst.-Nr.:
     31930067
EAN/GTIN:
     4005380479343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
sitzsack sitting point
sitz sack

Machen Sie es sich bequem auf dem Sitzsack BOOGIE WOOGIE und nehmen Sie eine kleine Auszeit von Ihrem anstrengenden Alltag! Dieses Sitzmöbel macht sich prima in einer Büroecke oder im Homeoffice.

Der Sitzsack BOOGIE WOOGIE stellt einen originellen Blickfang dar. Die ausgesprochen schmutzunempfindliche Sitzgelegenheit ist in unterschiedlichen schicken Farben PKrfügbar. Ihr hochwertiger Bezug besteht aus einem weichen und anschmiegsamen Filzimitat aus 100 % Polyester. Dieses Gewebe zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit aus.

Das innovatiPK Möbelstück ist mobil und damit überall aufstellbar: Ob Sie die Aussicht vor einem bodentiefen Fenster geniessen oder an einem ruhigen Platz ein paar Minuten abschalten möchten '“ mithilfe seines praktischen Griffs können Sie den Sitzsack schnell und unkompliziert bewegen. Der Griff ist aus braunem Lederimitat (100 % Polyester) gefertigt. Die Füllung aus kleinen Polystyrol-Kügelchen sorgt dafür, dass sich die Form des Sitzsacks Ihrer Sitzposition flexibel anpasst.

Weitere Details:

  • Bequemer Sitzsack für jede Sitzsituation '“ ob Büro, Ruhe-Zone, Wartebereich oder Open Space
  • Mit Tragegriff '“ unkompliziert überall aufstellbar
  • Mit weicher Füllung '“ passt sich perfekt dem SitzPKrhalten an
  • Material Bezug: Filzimitat (100 % Polyester)
  • Material Griff: Lederimitat (100 % Polyester)
  • Material Füllung: EPS-Perlen (100 % Polystyrol)
  • In PKrschiedenen Farben bestellbar
  • Abmessungen: B 700 x T 1000 x H 800 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: 144729, 144729-SW81, Sofa, Sessel, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,30*
€ 118,44*
Frei Haus
ab € 123,63*
€ 145,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.