Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steifensand Bürostuhl SENO XXL, Synchronmechanik, mit Armlehnen, extra hohe Rückenlehne, bis 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144322
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SL 2355114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leisten muss sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem XXL-Bürostuhl Seno XXL mit Synchronmechanik sitzen Sie auch an langen Arbeitstagen komfortabel und gesund.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik begünstigt das Sitzen in Bewegung und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Vor allem, wenn ein Stuhl von einem grösseren Personenkreis verwendet wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt.

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 710 mm zu den eher grösseren Exemplaren.

Für alle genau das Richtige '“ aufgrund der komfortablen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich verschiedene Mitarbeiter Arbeitsplatz und Sitzmöbel teilen. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung nimmt die Last vom Rücken und beugt auch Verschleiss der Bandscheiben vor. Für eine Dämpfung der Stösse beim Hinsetzen sorgt eine zusätzliche Sitztiefenfederung. Somit werden sowohl Ihre Wirbelsäule und die Bandscheiben geschont als auch die Langlebigkeit Ihres Sitzmöbels sichergestellt.

Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhenverstellbaren sowie breiten- und tiefenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem abgelegt werden können. Eine verstärkte Polsterung sorgt dafür, dass die Sitzfläche robust ist und nicht so schnell durchgesessen ist. Der Climatex--Bezug verbindet Natur- und Kunstfasern zu einem atmungsaktiven, temperaturregulierenden Stoff, der ausserdem auch noch umweltfreundlich hergestellt wird. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Aluminium. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harten Untergrund geeignet.

Armlehnen:

  • 4D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 710 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Flachsitz
  • Verstärkte Polsterung
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Inkl. Sitztiefenfederung zur Stossmilderung beim Hinsetzen
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 560 x 440 - 500 x 420 - 540 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Übergrösse
  • Bis 200 kg belastbar
  • Bezug: Climatex-
  • Polsterung: Verstärkt, komplett umpolstert
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehne steifensand, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, 144322, 144322-SW81, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Besucherstuhl, Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.011,27*
€ 1.152,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.009,61*
€ 1.152,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,73*
€ 1.371,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,56*
€ 1.363,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,18*
€ 1.303,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,03*
€ 1.261,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,61*
€ 1.201,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.