Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Halbhochlehner OPERA, mit Armlehnen, Synchronmechanik, Komfort-Flachsitz, Stoff, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144279
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     2920L-E E-N20 - 603 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Kauf auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Chefsessel Halbhochlehner OPERA mit Synchronmechanik sind selbst anstrengende Arbeitstage, an denen man viel Zeit am Schreibtisch verbringt, kein Problem mehr.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können.

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 535 mm zu den mittelhohen Exemplaren.

Der gemütliche Flachsitz ist auch für Leute, die lange arbeiten, eine Wohltat. Der Chefsessel Halbhochlehner OPERA kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und robust. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss untermalt.

Armlehnen:

  • Vollpolster-Armlehnen
  • Mit weicher Auflagenpolsterung

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 535 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Anthrazit

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift

Weitere Details:

  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Qualität: Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 862,87*
€ 994,14*
Frei Haus
ab € 1.018,56*
€ 1.170,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,14*
€ 1.183,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,83*
€ 1.180,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,93*
€ 1.132,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,29*
€ 1.090,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,87*
€ 1.026,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.