Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Halbhochlehner OPERA, mit Armlehnen, Synchronmechanik, Komfort-Flachsitz, Stoff, hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144275
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     2920L-E N01 - 505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Tätigkeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Chefsessel Halbhochlehner OPERA mit Synchronmechanik hilft Ihnen, immer optimal zu sitzen.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können.

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 535 mm zu den mittelhohen Exemplaren.

Alle, die häufig stundenlang am Schreibtisch sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie stets gut. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss.

Armlehnen:

  • Vollpolster-Armlehnen
  • Mit Polsterauflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 535 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Hellbeige

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift

Weitere Details:

  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Qualität: Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 858,21*
€ 1.003,12*
Frei Haus
ab € 1.014,72*
€ 1.181,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,12*
€ 1.193,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,48*
€ 1.191,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,99*
€ 1.145,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,59*
€ 1.100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,21*
€ 1.021,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.