Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Sitness Half Ball, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144258
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SH17 BB2 ROT
EAN/GTIN:
     4014296200804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Der Hocker Sitness Half Ball ist Hocker und Fitnessgerät in einem. Ausgestattet mit einem luftgefüllten Halbball lassen sich mit dem Hocker Sitness Half Ball auch Trainingsaufgaben erledigen.

Hocker und Trainingsgerät in einem: Das ist der Hocker Sitness Half Ball. Der Hocker hat einen luftgefüllten Halbball. Dieser lässt sich durch das Öffnen des Reissverschlusses herausnehmen und dient dann als Trainingsgerät. So lassen sich im Büro oder Home Office schnell und einfach Übungen zur Stärkung der Muskulatur an Bauch, Beine und Po erledigen. Ein Poster mit Übungen ist im Lieferumfang enthalten und kann auch bei uns als PDF heruntergeladen werden. Der Hocker Sitness Half Ball hat durch eben jenen luftgefüllten Halbball auch eine dreidimensionale bewegliche Sitzfläche. Diese hält den Sitzenden in Bewegung und trägt so zu einem ergonomisch bewegtem Sitzen bei. Die Sitzhöhe lässt sich mittels Toplift mit mechanischer Sitztiefenfederung stufenlos einstellen. Auch die Sitzhärte des Hockers Sitness Half Ball ist durch Druckregulierung mittels Luftpumpe einstellbar. Erhältlich in frischen Farben mit 3D-Netzbezug ist der Hocker Sitness Half Ball mit einem Stahl-Fusskreuz in Alusilber mit schwarzen Kunststoffkappen und Rollen für Teppichböden ausgestattet. Der Hocker Sitness Half Ball ist mit bis zu 110 kg belastbar und bietet eine Sitzzeit von maximal 4 Stunden.

Weitere Details:

  • Design Fitness-Hocker und Trainingsgerät mit luftgefülltem Halbball
  • Fitness-Hocker, dreidimensional bewegliche Sitzfläche durch luftgefüllten Halbball
  • Bezug: 3D-Netzbezug, 100 % Polyester
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift mit mechanischer Sitztiefenfederung
  • Luftgefüllter Halbball, hält den Sitzenden immer in Bewegung
  • Sitzhärte einstellbar durch Druckregulierung im Luftkissen mittels Luftpumpe (im Lieferumfang enthalten)
  • Herausnehmbarer Halbball durch Öffnen des Reissverschlusses - als Trainingsgerät für Bauch, Beine und Po verwendbar (Poster mit Übungen im Lieferumfang enthalten, auch als PDF verfügbar)
  • Stahl-Fusskreuz in Alusilber lackiert mit schwarzen Kunststoffkappen und Rollen für Teppichböden
  • Max. Nutzergewicht: 110 kg
  • Max. Sitzdauer: 4 Stunden
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, 144258, 144258-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 123,06*
€ 154,52*
€ 5,50*
ab € 121,94*
€ 154,52*
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 191,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
SH17BB6
ab € 106,38*
Sonstiges
Topstar
SH17 BB5 APFELGRÜN
ab € 106,15*
Sonstiges
Topstar
SH17 BB0 SCHWARZ
ab € 106,63*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
SH17 BB8
ab € 116,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.