Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Sitness RS Bob, bewegliches Sitzen, höhenverstellbar, ergonomisch, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144226
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SR20 DA01 ROT
EAN/GTIN:
     4014296492285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker

Der patentierte Hocker Sitness RS Bob fördert die Ergonomie am Arbeitsplatz durch bewegliches Sitzen. Dabei ist der Hocker Sitness RS Bob auch höhenverstellbar.
Der Hocker Sitness RS Bob ist dank des horizontalen Schwingeffektes besonders ergonomisch und fördert ein bewegliches Sitzen. Denn der Hocker Sitness RS Bob hat ein mit Luft gefülltes, bewegliches Reifenelement, welches sich Ihrem Sitzen anpasst und eine falsche Haltung ausgleicht, aber auch mitschwingt, um Sie so beim Sitzen zu bewegen. So trainiert der Hocker Ihren Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenschmerzen oder eine falsche Haltung. Der patentierte Fitness-Hocker kann über einen Ringauslösehebel unter dem Sitz in der Höhe von 440 mm auf bis zu 570 mm verstellt werden. Durch seine 2-farbige Optik wirkt der Hocker Sitness RS Bob sehr modern und kann vielfältig im Büro, Home-Office, aber auch im Haushalt eingesetzt werden.
Weitere Details:

  • Patentierter Fitness-Hocker für ergonomisches und bewegliches Sitzen
  • In 2-farbiger Optik/Steppung
  • Bewegliches Sitzen: trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
  • Vielfältiger Einsatz im Büro, Kinderzimmer, Werkstatt, Küche und Haushalt etc.
  • Moderner, komfortabler Sitz
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung über Ringauslösehebel unter den Sitz
  • Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU (Thermoplastische Polyurethane) in Schwarz
  • Standfuss: Aluminium pulverbeschichtet schwarz RAL 9005
  • Max. Nutzergewicht: 110 kg
  • Max. Sitzdauer: 4 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, topstar bürohocker, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, 144226, 144226-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,82*
€ 138,14*
€ 5,50*
ab € 109,78*
€ 138,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 170,63*
€ 207,61*
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 207,61*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 198,51*
€ 238,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SR20-DA00
ab € 109,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.