Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leyform Bürostuhl JOLLY, Permanentkontakt, ohne Armlehnen, höhenverstellbare Rückenlehne, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141761
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     18363N-B 244/562 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4250510890899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Tätigkeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Jolly mit Flachsitz hilft Ihnen, bei der Arbeit immer komfortabel zu sitzen.

Eine Permamentkontaktmechanik ermöglicht es Ihnen, die Rückenlehnenneigung beliebig zu verstellen. Dabei folgt Ihnen die Rückenlehne bei jeder Bewegung, sodass Ihre Wirbelsäule immer bestens gestützt ist.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 380 mm niedrige, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 90 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können.

Alle, die gut und gerne mal den den ganzen Tag bei der Arbeit sitzen, profitieren vom gemütlichen Flachsitz. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Eine gerade und entlastete Wirbelsäule ist sehr wichtig. Daher sollte Ihr Becken beim Sitzen im Idealfall leicht nach vorne gekippt sein. Mit der Sitzneigeverstellung können Sie die Neigung der Sitzfläche so einstellen, dass Ihr Rücken sich entspannen kann.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und strapazierfähig. Der Stoffbezug ist robust und pflegeleicht. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Nylon setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Die Doppelrollen haben eine zusätzlich gummierte Beschichtung, sodass sie sich für alle Hartböden eignen (übrigens ist ihr Einsatz auch auf kurzflorigem Industrieteppichboden empfohlen).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 380 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 90 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Anthrazit

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: anthrazit
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 420 x 500 - 590 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Nylon
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 153,37*
€ 189,55*
Frei Haus
ab € 181,84*
€ 221,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.